Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUFCP6401 Piastra cop. int., 615x415 - UFCP6401

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUFCP6401 Piastra cop. int., 615x415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 415 mm

  • Höhe - 615 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100763

Artikelnummer

HOFUFCP6401

Herstellernummer

UFCP6401

Hersteller

HOF

Breite:

415 mm

Höhe:

615 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

415 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP6401 item measures 615x415x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.