NVENT HOFFMAN - HOFUFCP5402 Piastra cop. int., 515x415 - UFCP5402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 415 mm
Höhe - 515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574100817
Artikelnummer
HOFUFCP5402
Herstellernummer
UFCP5402
Hersteller
HOF
Breite:
415 mm
Höhe:
515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This polyester frame can be customized with plain or slotted cover plates. This Frame For Individual Cover Plates, UFCP-I, UFCP5402 item measures 515x415xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


