Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUFCP5401 Piastra cop. int., 515x415 - UFCP5401

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUFCP5401 Piastra cop. int., 515x415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 415 mm

  • Höhe - 515 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100756

Artikelnummer

HOFUFCP5401

Herstellernummer

UFCP5401

Hersteller

HOF

Breite:

415 mm

Höhe:

515 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

415 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP5401 item measures 515x415x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.