NVENT HOFFMAN - HOFUFCP1082 Piastra cop. int., 1035x835 - UFCP1082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 835 mm
Höhe - 1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574100855
Artikelnummer
HOFUFCP1082
Herstellernummer
UFCP1082
Hersteller
HOF
Breite:
835 mm
Höhe:
1.04 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
This polyester frame can be customized with plain or slotted cover plates. This Frame For Individual Cover Plates, UFCP-I, UFCP1082 item measures 1035x835xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


