Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUFCP1081 Piastra cop. int., 1035x835 - UFCP1081

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUFCP1081 Piastra cop. int., 1035x835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 835 mm

  • Höhe - 1.04 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 835 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574100794

Artikelnummer

HOFUFCP1081

Herstellernummer

UFCP1081

Hersteller

HOF

Breite:

835 mm

Höhe:

1.04 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

835 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP1081 item measures 1035x835x150mm has a material of Polyester color LightGray, finish Powder Coated.