NVENT HOFFMAN - HOFUDE7550 Estensione prof., 750x500 - UDE7550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 500 mm
Höhe - 750 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101449
Artikelnummer
HOFUDE7550
Herstellernummer
UDE7550
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE7550 item measures 750x500xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


