NVENT HOFFMAN - HOFUDE75125 Estensione prof., 750x1250 - UDE75125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1.25 mm
Höhe - 750 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101470
Artikelnummer
HOFUDE75125
Herstellernummer
UDE75125
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1.25 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE75125 item measures 750x1250xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


