Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUDE75100 Estensione prof., 750x1000 - UDE75100

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUDE75100 Estensione prof., 750x1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 750 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574101463

Artikelnummer

HOFUDE75100

Herstellernummer

UDE75100

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1 mm

Höhe:

750 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE75100 item measures 750x100xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.