Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFUDE12575 Estensione prof., 1250x750 - UDE12575

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFUDE12575 Estensione prof., 1250x750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 12.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574101524

Artikelnummer

HOFUDE12575

Herstellernummer

UDE12575

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

750 mm

Höhe:

12.5 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE12575 item measures 1250x750xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.