NVENT HOFFMAN - HOFUDE100100 Estensione prof., 1000x1000 - UDE100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1 mm
Höhe - 1 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101500
Artikelnummer
HOFUDE100100
Herstellernummer
UDE100100
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1 mm
Höhe:
1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
The extension frame will allow for components that do not fit within the standard depth of the enclosure to be mounted. This Depth Extension Kit, UDE, UDE100100 item measures 1000x1000xmm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.


