NVENT HOFFMAN - HOFUAF7532 Adattatore telaio, 750x320 - UAF7532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101623
Artikelnummer
HOFUAF7532
Herstellernummer
UAF7532
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
This DIN-base adaptor, allow modular polyester wall mounted enclosures to be installed outdoors. This Adaptor Frame For Din-Base, UAF, UAF7532 item measures x1000x320mm has a material of Reinforced polyester color Light Gray, finish Smooth.


