NVENT HOFFMAN - HOFUAF10032 Adattatore telaio, 1000x320 - UAF10032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Zwischenplatte
Breite - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574101630
Artikelnummer
HOFUAF10032
Herstellernummer
UAF10032
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Zwischenplatte
Breite:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
This DIN-base adaptor, allow modular polyester wall mounted enclosures to be installed outdoors. This Adaptor Frame For Din-Base, UAF, UAF10032 item measures x750x320mm has a material of Reinforced polyester color Light Gray, finish Smooth.


