NVENT HOFFMAN - HOFSPMS2006 Pannelli laterali, 2000x600 - SPMS2006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192157
Artikelnummer
HOFSPMS2006
Herstellernummer
SPMS2006
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
1964 mm
Rastermaß:
483 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


