NVENT HOFFMAN - HOFSPMS1805 Pannelli laterali, 1800x500 - SPMS1805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192133
Artikelnummer
HOFSPMS1805
Herstellernummer
SPMS1805
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
1764 mm
Rastermaß:
483 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


