Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPMS1805-316 Pannelli laterali, 1800x500 - SPMS1805-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPMS1805-316 Pannelli laterali, 1800x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192140

Artikelnummer

HOFSPMS1805-316

Herstellernummer

SPMS1805-316

Hersteller

HOF

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

1.8 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannelli laterali, 1800x500, Acciaio inox 316