NVENT HOFFMAN - HOFSPME2006R5 Pannelli laterali, 2000x600 - SPME2006R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127456
Artikelnummer
HOFSPME2006R5
Herstellernummer
SPME2006R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


