Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPMA1806 Pannello laterale 1800x600 - SPMA1806

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPMA1806 Pannello laterale 1800x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574226050

Artikelnummer

HOFSPMA1806

Herstellernummer

SPMA1806

Hersteller

HOF

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

600 mm

Höhe:

1.8 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws. This Side Panels Aluminium, SPMA, SPMA1806 item measures 1800x600x18mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Mill.