NVENT HOFFMAN - HOFSPMA1606 Pannello laterale 1600x600 - SPMA1606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Aluminium
Breite - 600 mm
Höhe - 1.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574226043
Artikelnummer
HOFSPMA1606
Herstellernummer
SPMA1606
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600 mm
Höhe:
1.6 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


