NVENT HOFFMAN - HOFSPM2208R5 Pannelli laterali, 2200x800 - SPM2208R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2200 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127470
Artikelnummer
HOFSPM2208R5
Herstellernummer
SPM2208R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
2200 mm
Rastermaß:
19 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


