NVENT HOFFMAN - HOFSPM1804R5 Pannelli laterali, 1800x400 - SPM1804R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574127708
Artikelnummer
HOFSPM1804R5
Herstellernummer
SPM1804R5
Hersteller
HOF
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
1800 mm
Rastermaß:
483 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


