Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPM1406R5 Pannelli laterali, 1400x600 - SPM1406R5

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPM1406R5 Pannelli laterali, 1400x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 19 mm

  • Höhe - 1400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574127449

Artikelnummer

HOFSPM1406R5

Herstellernummer

SPM1406R5

Hersteller

HOF

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

19 mm

Höhe:

1400 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Mild steel side panels ensure ingress protection is maintained and are easy, one man installation. This Side Panels, SPM, SPM1406R5 item measures 1364x19x562mm with a material of Mild Steel color Light Gray.