Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPDG01 Guarnizione piastra separaz. - SPDG01

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPDG01 Guarnizione piastra separaz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Tiefe - 6000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068551

Artikelnummer

HOFSPDG01

Herstellernummer

SPDG01

Hersteller

HOF

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

15 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

6000 mm

Zubehör:

ja

Separation Plate Gasket, SPDG maintains IP43, TYPE 1 sealing in combination with separation plate SPD/SPDS. This Separation Plate Gasket, SPDG, SPDG01 item measures 5x15x6000mm with a material of Neoprene.