Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPD2208 Piastra separazione, 2200x800 - SPD2208

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPD2208 Piastra separazione, 2200x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 2200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2118 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068544

Artikelnummer

HOFSPD2208

Herstellernummer

SPD2208

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

2200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2118 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

13 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Separation Plates for MCS, MCD Enclosures, SPD separates bayed enclosures for a barrier and mounting space. This Separation Plates for MCS MCD Enclosures, SPD, SPD2208 item measures 2200x13x800mm with a material of Steel, finish Zinc Plated