NVENT HOFFMAN - HOFSPD2206 Piastra separazione, 2200x600 - SPD2206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2118 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574068537
Artikelnummer
HOFSPD2206
Herstellernummer
SPD2206
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2118 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
13 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


