NVENT HOFFMAN - HOFSPD2008 Piastra separazione, 2000x800 - SPD2008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1918 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574068520
Artikelnummer
HOFSPD2008
Herstellernummer
SPD2008
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1918 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
13 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


