NVENT HOFFMAN - HOFSPD2005 Piastra separazione, 2000x500 - SPD2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1918 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574068506
Artikelnummer
HOFSPD2005
Herstellernummer
SPD2005
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1918 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
13 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


