Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSPD2004 Piastra separazione, 2000x400 - SPD2004

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSPD2004 Piastra separazione, 2000x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 2000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1918 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574068490

Artikelnummer

HOFSPD2004

Herstellernummer

SPD2004

Hersteller

HOF

Geeignet für Gehäusebaubreite:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1918 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

13 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Separation Plates for MCS, MCD Enclosures, SPD separates bayed enclosures for a barrier and mounting space. This Separation Plates for MCS MCD Enclosures, SPD, SPD2004 item measures 2000x13x400mm with a material of Steel, finish Zinc Plated