NVENT HOFFMAN - HOFSPD1806 Piastra separazione, 1800x600 - SPD1806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1718 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8713574118393
Artikelnummer
HOFSPD1806
Herstellernummer
SPD1806
Hersteller
HOF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1718 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
13 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


