Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ16 Piastra di segregazione, 1600 - SGPZ16

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ16 Piastra di segregazione, 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 410 mm

  • Breite - 1.6 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574043190

Artikelnummer

HOFSGPZ16

Herstellernummer

SGPZ16

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

410 mm

Breite:

1.6 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ16 item measures 410x1530x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.