Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ12 Piastra di segregazione, 1200 - SGPZ12

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ12 Piastra di segregazione, 1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 410 mm

  • Breite - 1.2 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - nein

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574043183

Artikelnummer

HOFSGPZ12

Herstellernummer

SGPZ12

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

410 mm

Breite:

1.2 mm

Mit Verbinderaussparungen:

nein

Lichtbogenfest:

nein

This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ12 item measures 410x1130x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.