NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ10 Piastra di segregazione, 1000 - SGPZ10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 410 mm
Breite - 1 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574043176
Artikelnummer
HOFSGPZ10
Herstellernummer
SGPZ10
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
410 mm
Breite:
1 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ10 item measures 410x930x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


