NVENT HOFFMAN - HOFSGPZ08 Piastra di segregazione, 800 - SGPZ08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 410 mm
Breite - 800 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574043169
Artikelnummer
HOFSGPZ08
Herstellernummer
SGPZ08
Hersteller
HOF
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
410 mm
Breite:
800 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
This mounting plate can be used to segregate the space created by the top unit from that of the desk unit. This Segregation Plates, SGPZ, SGPZ08 item measures 410x730x20mm has a material of Steel color Unpainted, finish Plated.


