Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSFBP03 Staffa telaio girevole parz. - SFBP03

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSFBP03 Staffa telaio girevole parz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 31 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574111264

Artikelnummer

HOFSFBP03

Herstellernummer

SFBP03

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel

Breite:

75 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

31 mm

Zubehör:

ja

Partial SF transversal bracket, SFBP-B enables partial-height swing frames to be mounted in enclosures full aperture. This Partial SF Transversal Bracket, SFBP-B, SFBP03 item measures 62x75x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.