NVENT HOFFMAN - HOFSCE800 Profilo entrata cavi, 800 - SCE800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 635 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 20 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8713574216198
Artikelnummer
HOFSCE800
Herstellernummer
SCE800
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
635 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Section Profiles For Cable Entry, SCE form tight seal around cables and fills gaps preventing dust from entering. This Section Profiles For Cable Entry, SCE, SCE800 item measures 30x635x20mm with a material of PVC.


