Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFSABP081310GE Morsettiera, 75x125x100 - SABP081310GE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFSABP081310GE Morsettiera, 75x125x100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 125 mm

  • Tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6418677177651

Artikelnummer

HOFSABP081310GE

Herstellernummer

SABP081310GE

Hersteller

HOF

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

75 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

100 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anzahl der Reihen:

0

Anbaumöglichkeit:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

RAL-Nummer:

7.04

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

0

Funktionserhalt:

ohne

This small ABS terminal box range, is available off the shelf in many different sizes. This Medium Abs Terminal Box, SABP, SABP081310GE item measures 75x125x100mm has a material of ABS color Light Gray, finish Smooth.