Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFS1MWF Staffa per base / parete - S1MWF

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFS1MWF Staffa per base / parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235694

Artikelnummer

HOFS1MWF

Herstellernummer

S1MWF

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed. This Syspend 180-Max Wall Flange, S1MWF item measures 4.53x5.09x5.09 inches with a material of Aluminum colored Black.