Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFS1MRL Limitatori di rotazione (allu) - S1MRL

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFS1MRL Limitatori di rotazione (allu)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235830

Artikelnummer

HOFS1MRL

Herstellernummer

S1MRL

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For limiting the rotation of joints or couplings which rotate 300 degrees in 30-degree increments. This Syspend 180-Max Rotation Limiter, S1MRL item measures 3.27x2.20x2.24 inches with a material of Aluminum colored Unpainted.