Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFS1MRE Gomito riduttore, leggero - S1MRE

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFS1MRE Gomito riduttore, leggero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235823

Artikelnummer

HOFS1MRE

Herstellernummer

S1MRE

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For combining Syspend 180-Max components with Syspend 281-Max system to achieve higher load rating. This Syspend 180-Max Reduction Elbow, S1MRE item measures 8.27x9.02x3.54 inches with a material of Aluminum colored Black.