Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFS1MER Gomito girevole, leggero - S1MER

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFS1MER Gomito girevole, leggero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235762

Artikelnummer

HOFS1MER

Herstellernummer

S1MER

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

Provides 90-degree bend in Syspend 180-Max system allowing vertical tube to rotate 300 degrees. This Syspend 180-Max Rotatable Elbow, S1MER item measures 8.98x7.68x3.94 inches with a material of Aluminum colored Black.