Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFS1ME Gomito, leggero - S1ME

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFS1ME Gomito, leggero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung - Kupplung scharnierend

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574235748

Artikelnummer

HOFS1ME

Herstellernummer

S1ME

Hersteller

HOF

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung:

Kupplung scharnierend

For providing a 90-degree bend in the Syspend 180-Max suspension system. This Syspend 180-Max Elbow, S1ME item measures 7.68x7.68x3.15 inches with a material of Aluminum colored Black.