Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPWB03 Scatola di distribuzione, 3U - PWB03

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPWB03 Scatola di distribuzione, 3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 133.35 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574062894

Artikelnummer

HOFPWB03

Herstellernummer

PWB03

Hersteller

HOF

Höhe:

133.35 mm

Breite:

482.6 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

It segregates switches from other components to avoid interferences. Can be mounted on the 19"profiles where required. This Power Distribution Box, PWB, PWB03 item measures 133x482x152mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.