Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPST2050 Zoccolo laterale, 200x500 - PST2050

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPST2050 Zoccolo laterale, 200x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574103481

Artikelnummer

HOFPST2050

Herstellernummer

PST2050

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed This Plinth Side Panels, PST, PST2050 item measures 200x500x1.5mm has a material of Mild Steel color Umbra Gray, finish Powder Coated.