NVENT HOFFMAN - HOFPST1040 Zoccolo laterale, 100x400 - PST1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574103436
Artikelnummer
HOFPST1040
Herstellernummer
PST1040
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


