NVENT HOFFMAN - HOFPSS2060 Zoccolo laterale, 200x600 - PSS2060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192447
Artikelnummer
HOFPSS2060
Herstellernummer
PSS2060
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


