NVENT HOFFMAN - HOFPSS2050 Zoccolo laterale, 200x500 - PSS2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192423
Artikelnummer
HOFPSS2050
Herstellernummer
PSS2050
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


