Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPSS2040-316 Zoccolo laterale, 200x400 - PSS2040-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPSS2040-316 Zoccolo laterale, 200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192416

Artikelnummer

HOFPSS2040-316

Herstellernummer

PSS2040-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed.