NVENT HOFFMAN - HOFPSS1060-316 Zoccolo laterale, 100x600 - PSS1060-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192393
Artikelnummer
HOFPSS1060-316
Herstellernummer
PSS1060-316
Hersteller
HOF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


