NVENT HOFFMAN - HOFPSS1050 Zoccolo laterale, 100x500 - PSS1050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 456 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 98 mm
Tiefe - 27 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192355
Artikelnummer
HOFPSS1050
Herstellernummer
PSS1050
Hersteller
HOF
Ausführung:
sonstige
Breite:
456 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
98 mm
Tiefe:
27 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


