Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPSS1050-316 Zoccolo laterale, 100x500 - PSS1050-316

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPSS1050-316 Zoccolo laterale, 100x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574192362

Artikelnummer

HOFPSS1050-316

Herstellernummer

PSS1050-316

Hersteller

HOF

Ausführung:

Sockel Seitenset

Breite:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

These plinth side panels close off the extra space underneath the enclosure if needed.