Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFPS1030 Zoccolo laterale, 100x300 - PS1030

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFPS1030 Zoccolo laterale, 100x300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 258 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 98 mm

  • Tiefe - 27 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574056213

Artikelnummer

HOFPS1030

Herstellernummer

PS1030

Hersteller

HOF

Ausführung:

sonstige

Breite:

258 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

98 mm

Tiefe:

27 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo laterale, 100x300, Acciaio dolce, RAL7022